{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | válcová | |
| Průměr | 400 mm | |
| Šířka kotouče T | 100 mm | |
| Hluboké vybrání G; F | 10 mm; 40 mm | |
| Průměr vybrání P | 190 mm | |
| Průměr otvoru H | 127 mm | |
| Typ ISO | 7 | |
| Tvrdost | J | |
| Struktura | 8 | |
| Pojivo | keramika | |
| Označení výrobce | TYROLIT | |
| Barva | Fialová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Plochý brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 46 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Specifikace | SD33A46JJ8PVO3F | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 590692 A46 | |
| EAN / GTIN | 9003172029931 | |
| Číslo výrobce | 34211468 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |