16EL 36 UN IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo ameriških navojev UN s polnim profilom (UN, UNC, UNF, UNEF)

Št. art.: 5903329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5903329
EAN/GTIN 7291075052206
Številka proizvajalca 5903329
L-število L23960 1018

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,07 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 36 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja