16EL 19 BSPT IC908 Obračalne rezalne ploščice za obdelavo navojev BSPT s polnimi profili (British Standard Pipe) B.S.21-195

Št. art.: 5902869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5902869
EAN/GTIN 7291075048254
Številka proizvajalca 5902869
L-število L23960 975

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSPT55
  • Navoj na palec (TPI) 19 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja