16IRB 3.00 ISO IC908 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6H)

Št. art.: 5902796
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5902796
EAN/GTIN 7291075057638
Številka proizvajalca 5902796
L-število L23960 833

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,21 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja