16EL 0.75 ISO IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6g)

Št. art.: 5902298
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5902298
EAN/GTIN 7291075048940
Številka proizvajalca 5902298
L-število L23960 155

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,11 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,75 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja