Velikost kvadratnega priključnega kosa 3/8 ″ x 3/8 ″

Št. art.: 59010003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka 4-kotni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 59010003
EAN/GTIN 4018754035359
Številka proizvajalca 59010003
L-število L60010 559

Opis

Opis:

  • Zaskočna zaskočna zaskočka 13142 je primerna tudi za vstavke nasadnega ključa

Lastnosti:

  • Pogonski kvadrat zunaj (v palcih): 3/8″
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/8″
  • za št.: 734/5
  • Gr.: 3
  • Dolžina [mm): 25,8 mm
  • Teža: 17 g