Valjčna miza

Št. art.: 5862
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra
Dekorji Knjiga
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina sendvič plošče
Širina nakladalne površine 650 mm
Globina nakladalne površine 1.120 mm
Nosilnost na nakladalno površino 50
Višinsko nastavljivo da
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Uporabna širina 650 mm
Uporabna globina 1.120 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 150
Skupna širina 1.120 mm
Celotna višina 910 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5862
EAN/GTIN 4017976058627
Številka proizvajalca 5862
L-število L90080 733
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Rolerska miza iz varjenega cevastega jekla in sekcijskega jekla, vijačena konstrukcija, prašno lakirana, modra barva RAL 5007. Namizna plošča iz 20 mm debele sendvič plošče z bukovim zaključkom. Dve polici je mogoče različno privijačiti v razmiku 50 mm. Možna višina kartoteke 1x. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE, pesta z drsnimi ležaji. 2 z zavorami Nosilnost na polico 50 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 150
  • Dolžina delovne površine (mm): 1120
  • Širina uporabne površine (mm): 650
  • Višina police (mm): 300, 670, 910
  • Nosilnost police (kg): 50
  • Celotna širina (mm): 1120
  • Skupna višina (mm): 910
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32