Mesa con ruedas

Número de artículo: 5862
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color azul
Decoración Haya
Con superficie de carga
Material superficie de carga Placas sándwich
Anchura superficie de carga 650 mm
Profundidad de superficie de carga 1.120 mm
Capacidad de carga por superficie de carga 50
Regulable en altura
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Anchura útil 650 mm
Profundidad útil 1.120 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Anchura rueda 32 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 150
Anchura total Bg 1.120 mm
Altura total Hg 910 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 5862
EAN / GTIN 4017976058627
Número del fabricante 5862
Número L L90080 733
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Mesa rodante de tubo de acero y acero perfilado soldado, construcción atornillada, recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Superficie de la mesa de tablero sándwich de 20 mm de grosor con acabado en haya. 2 estantes atornillables de forma variable en intervalos de 50 mm. Posibilidad de 1 altura de archivador. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con cojinete de deslizamiento. 2 unidades con freno. Capacidad de carga por balda: 50 kg.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 150
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1120
  • Anchura de la superficie útil (mm): 650
  • Altura de los pisos (mm): 300, 670, 910
  • Capacidad de carga por piso (kg): 50
  • Anchura total (mm): 1120
  • Altura total (mm): 910
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32