{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina L | 115 mm | |
| Debelina ščetin | 0,15 mm | |
| Material obloge | jeklo | |
| Izvedba materiala obloge | valovito | |
| Višina obloge H1 | 80 mm | |
| Premer krtače D1 | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | ročno gnano | |
| Tipična uporaba | čiščenje | |
| Vrsta izdelka | notranja ščetka (ročno gnana) | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 577980 20 | |
| EAN/GTIN | 4017359012932 | |
| Številka proizvajalca | 500320 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |