Perie de ţevi Sârmă din oţel ondulată 0,15 mm, ⌀ periei: 20mm

Cod articol.: 577980 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
712 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 115 mm
Grosime perie 0,15 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Înălțime garnitură H1 80 mm
Diametru perie D1 20 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie internă (acționată manual)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 577980 20
EAN / GTIN 4017359012932
Număr producător 500320
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă. Perii din sârmă de oţel netedă, lungime totală 115 mm. Lungimea periei 80 mm, cu niplu filetat presat M6.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea ţevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură şi a cilindrilor. Pentru utilizare pe maşini (doar funcţionare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 577990.