Fina žična ščetka Najlon, gladek 0,30 mm W

Št. art.: 576605 W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.898 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Perlon, gladka
Celotna dolžina L 225 mm
Debelina ščetin 0,3 mm
Delovna dolžina L3 110 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Širina predela s ščetinami L1 20 mm
Število vrst z žico 4
Material osnovnega telesa Bukov les
Vrsta izdelka Fine ščetke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 576605 W
EAN/GTIN 4017359074626
Številka proizvajalca 12645142

Opis

Izvedba:

Celotna dolžina pribl. 225 mm, 4-vrstna, površina žičnatega dela 110 × 20 mm, višina žičnatega dela 20 mm.
Telo iz bukovega lesa

Uporaba:

Velika gostota žičnatega dela za fino obdelavo površine.
Za čiščenje in nanašanje topilnih in čistilnih sredstev.