Perie fină Nylon neted 0,30 mm, Tip: W

Cod articol.: 576605 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.602 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Feinbürste Nylon glatt 0,30 mm, Typ: W
Lungimea totală L 225 mm
Material corp de bază lemn de fag
Număr de rânduri per perie 4
Grosime perie 0,3 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată L3 110 mm
Înălțime garnitură H1 20 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Caracteristici Rezistent la solvenți
Tip produs Perie fină
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 576605 W
EAN / GTIN 4017359144138
Număr producător 12645100
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Lungimea totală cca. 225 mm, pe 4 rânduri, peria fără coadă 110×20 mm, înălţimea periei fără coadă 20 mm.
Corp din lemn de fag

Aplicaţie:

Densitate mare pentru buna finisare a suprafeţelor.
Pentru curăţare şi aplicarea soluţiilor şi soluţiilor de curăţare.