Brosse circulaire sur tige Fil d’acier, laitonné 0,25 mm 70X10 mm

Réf.: 574325 70X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d’acier, laitonné
⌀ brosse D1 70 mm
Epaisseur des soies 0,25 mm
Largeur de garnissage L1 9 mm
Longueur de garnissage H1 19 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574325 70X10
EAN / GTIN 4067263907114

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.
Le fil d’acier très résistant est recouvert d’une fine couche de laiton.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript