{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 12 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 24 mm | |
Posukanje | Izmenično posukanje | |
Število kit | 20 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Konične žične ščetke |
Številka izdelka | 571355 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359380154 | |
Številka proizvajalca | 472857WZ |