{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Drát INOX | |
⌀ kartáče D1 | 115 mm | |
Závit M | M14 | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 12 mm | |
Délka osazení H1 | 24 mm | |
Splétání | Střídavé splétání | |
Počet copánků | 20 | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kuželový kartáč |
Katalogové číslo | 571355 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380154 | |
Číslo výrobce | 472857WZ |