Okrogla ščetka INOX-žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1/navoj M: 115X22mm

Št. art.: 571250 115X22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1/navoj M (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 115 mm
⌀ izvrtine d1 22 mm
Debelina ščetin 0,5 mm
Širina predela s ščetinami L1 14 mm
Dolžina ščetin H1 24 mm
Posukanje posukana v levo
Število kit 20
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 571250 115X22
EAN/GTIN 4017359013687
Številka proizvajalca 472811
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.
Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.