{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material garnitură | Sârmă din INOX | |
| ⌀ periei D1 | 115 mm | |
| ⌀ găurii d1 | 22 mm | |
| Grosimea perilor | 0,5 mm | |
| Lăţimea garniturii L1 | 14 mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 mm | |
| Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
| Număr de cozi răsucite | 20 | |
| Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
| Tip produs | Perie rotundă |
| Cod articol | 571250 115X22 | |
| EAN / GTIN | 4017359013687 | |
| Număr producător | 472811 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |