Opis:
Standardni digitalni globinomer vam ponuja naslednje prednosti ABSOLUTNI sistem za zanesljivo merjenje Kaljeni merilni mostiček in prirobljene površine za merjenje globine Enostavno branje zaradi velike višine znakov na LCD-zaslonu Izjemna življenjska doba baterije
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 6
Prirastek številk: 0,005″/0,01 mm
Natančnost: ±0,02 mm/0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 18000 ur (150/200 mm) Približno 20000 ur (>200 mm)