Krožna žična ščetka za odstranjevanje zarobka INOX-žica 0,35 mm 250X60 mm

Št. art.: 570510 250X60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 250 mm
Širina ščetke 58 mm
Debelina ščetin 0,35 mm
Dolžina ščetin H1 50 mm
Pogonski stroj Namizni stroj za posnemanje zarobka
Maksimalno število vrtljajev 3.600 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570510 250X60
EAN/GTIN 4017359248423
Številka proizvajalca 377089

Opis

Izvedba:

Vpenjalna izvrtina 50,8 mm z dvojnim utorom za zagozdo 13×7. Možnost drugih izvrtin.
Valovita, zelo trda INOX žica.

Uporaba:

Za vse običajne namizne stroje za posnemanje zarobka. Zaradi specialne žice imajo ščetke dolgo življenjsko dobo.
Primerne za ekonomično posnemanje zarobka na ploščatem železu, profilih, ceveh, armaturah, delih iz umetne mase ipd.

Opomba:

Na obdelovanec delujejo le konice žice. Zato premočan pritisk pri uporabi krožne ščetke zmanjšuje učinek in povzroči prehitro obrabo ščetke.