Perie rotundă de debavurare Sârmă din INOX 0,35 mm 250X60 mm

Cod articol: 570510 250X60
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 250 mm
Lăţimea periei 58 mm
Grosimea perilor 0,35 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 50 mm
Maşină acţionată Aparat de debavurat cu masă
Turaţie maximă 3.600 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 570510 250X60
EAN / GTIN 4017359248423
Număr producător 377089

Descriere

Execuţie:

Sârmă de oţel inox ondulată şi foarte rezistentă resp. peri din nylon abraziv. Orificiu de prindere de 50,8 cu canal de pană dublu 13×7. Sunt posibile şi alte orificii.
Sârmă de inox ondulată şi foarte rezistentă.

Aplicaţie:

Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale. Recomandată pentru debavurarea platbandei, profilurilor, ţevilor, armaturilor, pieselor din plastic şi altora asemănătoare.
Ideală pentru debavurarea economică a fierului lat, profilurilor, ţevilor, armaturilor, pieselor din plastic şi altele asemănătoare.

Notă:

Numai vârfurile periei acţionează asupra piesei. O forţă de apăsare prea mare nu îmbunătăţeşte rezultatul, în schimb măreşte puterea de antrenare şi scurtează durabilitatea periei.