Krožna žična ščetka za odstranjevanje zarobka Jeklena žica 0,20 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 250X60mm

Št. art.: 570490 250X60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 250 mm
Širina ščetke 58 mm
Dolžina ščetin H1 50 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.600 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 570490 250X60
EAN/GTIN 4017359039038
Številka proizvajalca 377051
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Vpenjalna izvrtina 50,8 mm z dvojnim utorom za zagozdo 13×7. Možnost drugih izvrtin.
Valovita, zelo trda jeklena žica.

Uporaba:

Za vse običajne namizne stroje za posnemanje zarobka. Zaradi specialne žice imajo ščetke dolgo življenjsko dobo.
Primerne za ekonomično posnemanje zarobka na ploščatem železu, profilih, ceveh, armaturah, delih iz umetne mase ipd.

Opomba:

Na obdelovanec delujejo le konice žice. Zato premočan pritisk pri uporabi krožne ščetke zmanjšuje učinek in povzroči prehitro obrabo ščetke.