Brosse à ébavurer Fil d'acier 0,20 mm 250X60 mm

Réf.: 570490 250X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 250 mm
Largeur brosse 58 mm
Longueur de garnissage H1 50 mm
Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570490 250X60
EAN / GTIN 4017359039038
Réf. fabricant 377051

Description

Exécution:

Alésage 50,8 mm avec double rainure de clavette 13×7. Autres alésages disponibles.
Fil d'acier ondulé et résistant.

Utilisation:

Pour tous les tourets courants. Durée de vie particulièrement élevée grâce au fil d'acier spécial.
Idéales pour l'ébavurage efficace d'aciers plats, de profilés, de tubes en acier, de robinetteries, de pièces en plastique, etc.

Remarque(s):

Seules les pointes de garnissage agissent sur la pièce. Une pression trop forte n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance nécessaire et diminue la durée de vie de la brosse.