Rezervna konica 1 A

Št. art.: 5700790
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5700790
EAN/GTIN 4010886570074
Številka proizvajalca 5700790
L-število L60160 5940

Opis

Opis:

Pomoč pri izbiri:
Razdalja odprtin nezaprtega zadrževalnega obroča je običajno med 20 in 50 mm
Na konicah za razpiranje obročev se zamenja glede na širino odprtine nezaprtega obroča
Širina odprtine od 18 do 28 mm: kombinirana konica št. E-8005 1 A in št. E-8005 2 A
Širina odpiranja od 29 do 39 mm: kombinirana konica št. E-8005 1 A in št. E-8005 4 A
Širina odpiranja od 40 do 50 mm: kombinirana konica št. E-8005 3 A in št. E-8005 4 A

Lastnosti:

  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez