ADKT 150540R-HM IC928 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma in različnimi radiji za splošne vrste uporabe

Št. art.: 5696337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5696337
EAN/GTIN 7291075038293
Številka proizvajalca 5696337
L-število L23910 111

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnih robov (APMX) 12 mm, dolžina rezalnih ploščic (INSL) 15,4 mm, debelina rezalnih ploščic (S) 5,6 mm, širina rezalnih ploščic (W1) 9,57 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13,65 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,57 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse