APKT 100330R IC328 Obračalne rezalne ploščice z velikim vogalnim radijem

Št. art.: 5694965
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5694965
EAN/GTIN 7291075038835
Številka proizvajalca 5694965
L-število L23910 116

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 8 mm, dolžina ploščic (INSL) 10,1 mm, debelina ploščic (s) 3,5 mm, širina ploščic (W1) 6,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,1 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2