APKT 100330R IC328 Ground tailor-made radius and grade, on request.

Artikelnummer: 5694965
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5694965
EAN/GTIN 7291075038835
Nummer fabrikant 5694965
L-nummer L23910 116

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,1 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,1 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles