APCR 220620-HM IC28 Močno pozitivni in polirani za obdelavo aluminija

Št. art.: 5691710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5691710
EAN/GTIN 7291075038651
Številka proizvajalca 5691710
L-število L23910 429

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 21 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 28,9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 13,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 21 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 28,9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 13,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1,6 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse