S890 SNMU 1305PNR-MM IC5100 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5684632
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 890 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5684632
EAN/GTIN 7291075290349
Številka proizvajalca 5684632
L-število L23910 139

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, premer notranjega kroga (IC) 13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Premer Incircle (IC) 13 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,18 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse