{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material, osnovno telo | umetne mase | |
| Debelina ščetin | 0,2 mm | |
| Material obloge | plemenito jeklo | |
| Izvedba materiala obloge | valovito | |
| Širina obrobe | 70 mm | |
| Višina obloge | 70 mm | |
| Premer krtače | 100 mm | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine | 19 mm | |
| Tipična uporaba | poliranje | |
| Lastnosti | odporno na kisline | |
| Vrsta izdelka | ščetka za satiniranje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 568435 | |
| EAN/GTIN | 4017359203613 | |
| Številka proizvajalca | 32334819 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com |