Satinavimo šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, ⌀ 100×70 mm

Prekės Nr.: 568435
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 0,2 mm
Medžiaga šeriai Nerūdijantysis plienas
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Platus apvadas L3 70 mm
Šerių aukštis H1 70 mm
Šepetėlio skersmuo D1 100 mm
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo d1 19 mm
Standartinis naudojimas poliravimui
Savybės atspar. rūgštims
Produkto rūšis satinavimo šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568435
EAN / GTIN 4017359203613
Gamintojo numeris 32334819
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Matmenys ⌀ 100×70 mm, kiaurymės ⌀ 19 mm su dvigubu pleištiniu grioveliu.
Banguota INOX viela labai atspari rūdims, rūgštims, šarmams ir aukštai temperatūrai. Idealiai tinka nerūdijančiojo plieno lakštų satinavimui.