Cepillo satinador Alambre INOX 0,20 mm, ⌀ 100×70 mm

Número de artículo: 568435
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base
plástico
Grosor cerdas
0,2 mm
Material filamentos
Acero fino
Versión del material dotación
Forma ondulada
Borde ancho L3
70 mm
Altura filamentos H1
70 mm
Diámetro cepillo D1
100 mm
Asiento
perforación
Diámetro perforación d1
19 mm
Empleo típico
Pulido
Características
Resistente a los ácidos
Tipo de producto
Cepillo satinador
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 568435
EAN / GTIN 4017359203613
Número del fabricante 32334819
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Dimensiones ⌀ 100 × 70 mm, ⌀ taladro 19 mm con chavetero doble.
Acero inoxidable ondulado con resistencia elevada frente a la corrosión, los ácidos, las bases y las altas temperaturas. Ideal para el satinado de chapas de acero inoxidable.