{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | 775L | |
| Brusno sredstvo | Cubitron™ II | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Zrnatost | 180 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ plošče | 150 mm | |
| Oznaka proizvajalca | Hookit 775L | |
| Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
| Številka izdelka | 567792 180 | |
| EAN/GTIN | 30076308642649 | |
| Številka proizvajalca | 7100064178 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |