Samopritrdilni brusni diski (CER) Hookit 775L z več luknjami, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 220

Št. art.: 567792 220
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,18 € / 1 kos
  • od 50 kos
    0,98 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.269 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 775L
Brusno sredstvo Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 220
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
Oznaka proizvajalca Hookit 775L
Pogonski stroj Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567792 220
EAN/GTIN 763086427160
Številka proizvajalca 7100064271
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S stabilnim nosilcem filma. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

Prednosti:

  • Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.
  • Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.

Uporaba:

Za suho in mokro obdelavo lesenih, lakiranih, kovinskih površin in površin iz umetne mase.
Precizna brusna zrna Cubitron™ II s prednostjo na velikih površinah (obdelava pločevine) zaradi hitrejšega odstranjevanja in enakomernejše obdelave površine.