Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A), ⌀ 115 mm, Zrnatost: 60

Št. art.: 567705 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,61 € / 1 kos
  • od 50 kos
    0,51 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9.807 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 540 FK
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Premer 115 mm
Nosilni krožnik papir
Pogonski stroj kotni brusilnik; kotni brusilnik; vibracijski kotni brusilnik
Vpenjala samopritrdilni
Obodna hitrost maks. 40 m/s
Brusna podlaga Papir
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 60 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; les; Neželezne in barvne kovine; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Lastnosti pritrditev z ježkom
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %
Standard ISO 6344

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567705 60
EAN/GTIN 4002748776847
Številka proizvajalca 177684
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40−180) oz. Starcke 544 C3K
(zrnatost 240−400, prevlečeni s stearatom) z visoko trdnostjo in gostoto obloge.
Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).
Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760.Za hitro zamenjavo brusnega diska.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

Opomba:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.