{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 540 FK | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 115 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | popierius | |
| Pavaros mechanizmas | ekscentrinis šlifuoklis; kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kibus | |
| Greitis maks. | 40 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Popierius | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | kibus šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 60 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; mediena; Spalvotieji metalai; plienas | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Savybės | lipnus užsegimas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| Standartas | ISO 6344 |
| Produkto numeris | 567705 60 | |
| EAN / GTIN | 4002748776847 | |
| Gamintojo numeris | 177684 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Germany, www.starcke.de |