{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
| Kratica za brusno sredstvo | A | |
| Zrnatost | 100 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ plošče | 150 mm | |
| Število lukenj za odsesavanje | 15 | |
| Oznaka proizvajalca | Hookit 255P | |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
| Številka izdelka | 567565 100 | |
| EAN/GTIN | 4046719191796 | |
| Številka proizvajalca | 7000084286 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |