{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Hookit 255P | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Trägerteller | Papier | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 40 m/s | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung | 15 | |
| Lochbild, mit Staubabsaugung | Rundlochung | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 100 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Holz; Kunststoffe; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 567565 100 | |
| EAN / GTIN | 4046719191796 | |
| Herstellernummer | 7000084286 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |