EB-A2 040-032/20C6H65 IC702 Obdelava reber v kaljenih obdelovanih materialih do 65 HRC

Št. art.: 5669071
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5669071
EAN/GTIN 7291075022513
Številka proizvajalca 5669071
L-število L24180 2651

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer reza (DC) 4 mm, dolžina reza maks (APMX) 3,2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Premer reza (DC) 4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Premer vratu (DN) 3,85 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse