Oporni krožnik za fiberdiske TURBO PAD 3 trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 115mm

Št. art.: 566688 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote trda
Zunanji ⌀ 115 mm
Navoj M14
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566688 115
EAN/GTIN 4018875763858
Številka proizvajalca 776385
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Opis

Izvedba:

Oporni brusni krožnik za fiberdiske, trd, ne spremeni oblike. Fino narebrena naležna površina za optimalno oporo brusnih zrn pri brušenju robov in površin. Specialna umetna masa z veliko odpornostjo proti visokim temperaturam. Idealen za grobo brušenje z zrnatostjo od 36 do 60.
Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.