Disc suport pentru discuri din fibră TURBO PAD 3 dur / cu nervuri, ⌀ exterior: 115mm

Cod articol.: 566688 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TURBO PAD 3
Filet M14
Cuprins o singură parte
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Filetul
Turaţie max. 13.300 min-1
Viteză periferică max. 80 m/s
Grad de duritate Dur
Diametru exterior 115 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 566688 115
EAN / GTIN 4018875763858
Număr producător 776385
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Descriere

Execuţie:

Discuri-suport pentru discuri din fibră dure, nedeformabile. Suprafaţă de contact cu nervuri fine pentru susţinerea optimă a granulaţiei la şlefuirea muchiilor şi suprafeţelor. Plastic special cu rezistenţă foarte ridicată la temperatură. Ideal pentru lucrări de şlefuire grosieră şi degroşare cu granulaţii de la 36 până la 60.
Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.