T490 LNAR 1607PN-R-P IC07 Tangencialno vpete, precizno brušene obračalne rezalne ploščice z visoko poliranim rezilom za obdelavo aluminija

Št. art.: 5666821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5666821
EAN/GTIN 7291075286489
Številka proizvajalca 5666821
L-število L23970 254

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 16 mm, dolžina ploščic (INSL) 17,05 mm, debelina ploščic (s) 15,9 mm, širina ploščic (W1) 7,05 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 15,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,05 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse