{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Cubitron™ III | |
| Abrasivo | Cubitron™ III | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Granulometria | 36 | |
| Base abrasiva | Fibra vulcanizada | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ do disco | 125 mm | |
| Índice | 25 | |
| ⌀ do furo | 22,23 mm | |
| Designação do fabricante | 1187C | |
| otimizado para material | INOX; Alumínio | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| Tipo de produto | Disco de fibra |
| Número do artigo | 566475 36 | |
| EAN/GTIN | 068060664648 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |