{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | XF870 | |
Brusno sredstvo | Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 120 | |
Brusna podlaga | Fiber-diski | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566460 120 | |
EAN/GTIN | 4018875312599 | |
Številka proizvajalca | 731259 |