{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | XF870 | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (TOP SIZE) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 120 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Disco in fibra | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 13.300 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566460 120 | |
EAN / GTIN | 4018875312599 | |
Codice del produttore | 731259 |