{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kratica za brusno sredstvo | A | |
| Primerjava zrnatosti | 80 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Opis oblike | izbočena | |
| ⌀ plošče | 125 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| za material | INOX | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Priporočeno število vrtljajev | 6.500 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
| Številka izdelka | 566335 80MED | |
| EAN/GTIN | 4045197890399 | |
| Številka proizvajalca | 566335 80MED | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |