Vějířovitý brusný kotouč rouno / tkanina, ⌀ 125 mm, Srovnání zrnitosti: 80MED

Artiklové číslo: 566335 80MED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    539,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    449,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučené otáčky max. 6 500 min-1
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva normální korund (A); Oxid hlinitý
Porovnání zrnitosti min. 80
Porovnání zrnitosti max. 80
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399
Číslo výrobce 566335 80MED
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitý kotouč s kombinací z vějířovité brusné tkaniny (A) v zrnu 80 a brusného rouna (střední). Vysoký úběrový výkon a rovnoměrný finiš povrchu v jediném pracovním kroku.

Použití:

Opracování svarů WIG, broušení ploch a kontur, odjehlování. Doporučené otáčky 6500 min-1.