Vpenjalni vijaki za perforirane mize

Št. art.: 564128
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 564128
EAN/GTIN 4020772160296
Številka proizvajalca 564128
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalni vijaki za perforirane mize, za prilagoditev hitrih spon perforiranim mizam za obdelavo lesa in varjenja.
Hitro sprostitev je mogoče enostavno in hitro popraviti od zgoraj. Vpenjalni vijak je neobčutljiv na kakovost površine in premer vpenjalna odprtina in se lahko uporablja tudi s tankimi ploščami, od 4 mm.

Lastnosti:

  • Velikost: 28
  • Vijak z glavo vtičnice ISO 4762: M8 x 30
  • ØD: 28
  • H: 28,5
  • Masa: 148 g