• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmbolzen für Lochtische

Artikel-Nr.: 564128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 564128
EAN / GTIN 4020772160296
Herstellernummer 564128
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Klemmbolzen für Lochtische, Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.
Der Schnellspanner kann einfach und schnell von oben fixiert werden. Der Klemmbolzen ist unempfindlich für die Oberflächenqualität und Durchmesser der Bohrung und kann auch bei dünnen Platten, ab 4 mm, eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Größe: 28
  • Zylinderschraube ISO 4762: M8 x 30
  • ØD: 28
  • H: 28,5
  • Gewicht: 148 g