• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací šrouby pro děrované stoly

Artiklové číslo: 564128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 564128
EAN / GTIN 4020772160296
Číslo výrobce 564128
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šrouby pro děrované stoly, pro přizpůsobení rychloupínacích svorek perforovaným stolům pro zpracování dřeva a svařování.
Rychlé uvolnění lze snadno a rychle opravit shora. Upínací šroub je necitlivý na kvalitu povrchu a průměry vrtání a lze jej použít i s tenkými deskami, od 4 mm.

Charakteristika:

  • Velikost: 28
  • Šroub s vnitřním šestihranem ISO 4762: M8 x 30
  • ØD: 28
  • H: 28,5
  • hmotnost: 148g