Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba EXTRA SCHMAL, jeklo 178 mm

Št. art.: 563262 178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,50 € / kos
  • od 25 kos
    3,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
653 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90
  • za material: Jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A46S-BF
Oblika 41
Opis oblike ravna
⌀ plošče 178 mm
Debelina plošče 1,6 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 7,7 mm - 8 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563262 178
EAN/GTIN 4045197967527

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana visokozmogljiva izvedba za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. Povečana zmogljivost rezanja zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, boljše lastnosti na začetku rezanja.
Majhna debelina plošč omogoča hitro rezanje brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka.
Specialni tip za jeklo, visokozmogljiva izvedba.

Specifikacija:

A46S-BF.